Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4811/2BN
Cod. Produttore
AM4811/2BN
Cod. EAN
8012199756721

Informazioni di prodotto

matix - placca per profilati 2P bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 moduli per profilati - bianco - materiale tecnopolimero

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità

1

larghezza di montaggio

38 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9003

numero di unità verticali

1

larghezza

38 mm

numero di unità orizzontali

1

altezza

151 mm

altezza totale

151 mm

profondità

8.8 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA PER PROFILATI 2P BIA Matix