Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803M1TRT
Cod. Produttore
AM4803M1TRT
Cod. EAN
8012199946863

Informazioni di prodotto

matix - placca modulo 503 1p rosso terra

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 1 modulo - colore rosso terra - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

codice RAL (simile)

8004

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

larghezza

120 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza di montaggio

120 mm

altezza

84 mm

numero di unità verticali

1

profondità

8 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

colore

marrone

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA MODULO 503 1P ROSSO Matix