Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803M1MGL
Cod. Produttore
AM4803M1MGL
Cod. EAN
8012199946597

Informazioni di prodotto

matix - placca modulo 503 1p gold

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 1 modulo - colore gold - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

1014

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

120 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero di unità orizzontali

1

larghezza

120 mm

profondità

8 mm

altezza totale

84 mm

altezza

84 mm

materiale

plastica

superficie

verniciato

direzione di montaggio

orizzontale

colore

oro

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA MODULO 503 1P GOLD Matix