Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803M1BCN
Cod. Produttore
AM4803M1BCN
Cod. EAN
8012199946566

Informazioni di prodotto

matix - placca modulo 503 1p cenere

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 1 modulo - colore cenere - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

84 mm

larghezza

120 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9016

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

120 mm

profondità

8 mm

altezza

84 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

colore

grigio

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA MODULO 503 1P CENERE Matix