Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803M1TBC
Cod. Produttore
AM4803M1TBC
Cod. EAN
8012199946801

Informazioni di prodotto

matix - placca modulo 503 1p bianco calce

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 1 modulo - colore bianco calce - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

larghezza di montaggio

120 mm

larghezza

120 mm

altezza totale

84 mm

profondità

8 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

altezza

84 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

9002

colore

Bianco

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA MODULO 503 1P BIANCO Matix