Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
numero di unità
1
codice RAL (simile)
1014
larghezza
191 mm
numero di unità verticali
larghezza di montaggio
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
6
altezza totale
84 mm
profondità
8 mm
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
altezza
numero di unità orizzontali
materiale
plastica
direzione di montaggio
orizzontale
esecuzione della superficie
opaco
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
oro
superficie
verniciato
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te