Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4806GCR
Cod. Produttore
AM4806GCR
Cod. EAN
8012199941066

Informazioni di prodotto

matix - placca 6p cromo lucido

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 6 moduli - colore cromo lucido - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

7035

altezza

84 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

profondità

8 mm

larghezza

191 mm

larghezza di montaggio

191 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza totale

84 mm

numero di unità

1

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

brillante

colore

cromo

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 6P CROMO LUCIDO Matix