Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
codice RAL (simile)
5018
numero di unità
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
6
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
profondità
8 mm
larghezza di montaggio
191 mm
numero di unità verticali
larghezza
altezza
84 mm
altezza totale
numero di unità orizzontali
colore
blu
materiale
plastica
direzione di montaggio
orizzontale
esecuzione della superficie
brillante
superficie
non trattato
qualità del materiale
vetro sintetico
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te