Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4806CVC
Cod. Produttore
AM4806CVC
Cod. EAN
8012199939261

Informazioni di prodotto

matix - placca 6p colors te verde

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 6 moduli - colore te verde - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza

191 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza totale

84 mm

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

codice RAL (simile)

6018

larghezza di montaggio

191 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

vetro sintetico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

direzione di montaggio

orizzontale

colore

verde

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 6P COLORS TE VERDE Matix