Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4806CAB
Cod. Produttore
AM4806CAB
Cod. EAN
8012199939247

Informazioni di prodotto

matix - placca 6p colors ambra

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 6 moduli - colore ambra - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

profondità

8 mm

numero di unità verticali

1

altezza totale

84 mm

larghezza di montaggio

191 mm

codice RAL (simile)

1028

altezza

84 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

larghezza

191 mm

numero di unità orizzontali

1

colore

giallo

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

qualità del materiale

vetro sintetico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 6P COLORS AMBRA Matix