Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4812BN
Cod. Produttore
AM4812BN
Cod. EAN
8012199739618

Informazioni di prodotto

matix - placca 6+6p bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 6+6 moduli - bianco - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

altezza totale

193.8 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza di montaggio

200 mm

profondità

10 mm

codice RAL (simile)

9003

numero di unità verticali

1

larghezza

200 mm

altezza

193.8 mm

numero di unità

1

materiale

plastica

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 6+6P BIANCO Matix