Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4818SL
Cod. Produttore
AM4818SL
Cod. EAN
8012199739731

Informazioni di prodotto

matix - placca 6+6+6p silver

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 6+6+6 moduli - silver - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9018

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

profondità

10 mm

larghezza di montaggio

200 mm

numero di unità orizzontali

1

altezza

260 mm

larghezza

200 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

altezza totale

260 mm

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 6+6+6P SILVER Matix