Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4804CVS
Cod. Produttore
AM4804CVS
Cod. EAN
8012199937311

Informazioni di prodotto

matix - placca 4p colors smeraldo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 moduli - colore smeraldo - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

5024

profondità

8 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

larghezza di montaggio

143.7 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

larghezza

143.7 mm

altezza

84 mm

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

colore

rosso

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

vetro sintetico

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 4P COLORS SMERALDO Matix