Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
altezza totale
84 mm
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
4
altezza
larghezza di montaggio
143.7 mm
numero di unità orizzontali
1
numero di unità verticali
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
larghezza
codice RAL (simile)
9002
profondità
8 mm
numero di unità
qualità del materiale
vetro sintetico
direzione di montaggio
orizzontale
esecuzione della superficie
brillante
materiale
plastica
superficie
non trattato
colore
beige
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te