Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4804BAV
Cod. Produttore
AM4804BAV
Cod. EAN
8012199937953

Informazioni di prodotto

matix - placca 4p avorio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 moduli - colore avorio - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

codice RAL (simile)

9002

larghezza

143.7 mm

numero di unità verticali

1

altezza totale

84 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

84 mm

larghezza di montaggio

143.7 mm

numero di unità orizzontali

1

profondità

8 mm

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

colore

beige

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Matix - Placca 4P Avorio Bticino Spa