Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
1
profondità
8 mm
codice RAL (simile)
8004
numero di unità
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
3
altezza totale
84 mm
larghezza di montaggio
120 mm
larghezza
numero di unità verticali
numero di unità orizzontali
altezza
esecuzione della superficie
opaco
colore
marrone
superficie
verniciato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
direzione di montaggio
orizzontale
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te