Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
numero di unità orizzontali
1
larghezza di montaggio
120 mm
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
larghezza
profondità
8 mm
numero di unità verticali
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
3
altezza
84 mm
altezza totale
numero di unità
codice RAL (simile)
1014
esecuzione della superficie
opaco
direzione di montaggio
orizzontale
colore
oro
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
verniciato
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te