Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803CRD
Cod. Produttore
AM4803CRD
Cod. EAN
8012199934969

Informazioni di prodotto

matix - placca 3p colors corallo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - colore corallo - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità

1

profondità

8 mm

numero di unità orizzontali

1

codice RAL (simile)

3020

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

120 mm

altezza

84 mm

altezza totale

84 mm

larghezza

120 mm

superficie

non trattato

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

vetro sintetico

colore

rosso

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 3P COLORS CORALLO Matix