Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803TBM
Cod. Produttore
AM4803TBM
Cod. EAN
8012199935805

Informazioni di prodotto

matix - placca 3p blu mercurio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - colore blu mercurio - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

larghezza di montaggio

120 mm

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità orizzontali

1

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

codice RAL (simile)

5019

numero di unità verticali

1

larghezza

120 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

blu

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 3P BLU MERCURIO Matix