Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803TBC
Cod. Produttore
AM4803TBC
Cod. EAN
8012199935720

Informazioni di prodotto

matix - placca 3p bianco calce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - colore bianco calce - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

larghezza

120 mm

numero di unità verticali

1

larghezza di montaggio

120 mm

altezza totale

84 mm

profondità

8 mm

numero di unità orizzontali

1

altezza

84 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

codice RAL (simile)

9002

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

superficie

verniciato

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Matix - Placca 3P Bianco Calce Bticino Spa