Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803BAB
Cod. Produttore
AM4803BAB
Cod. EAN
8005543470145

Informazioni di prodotto

matix - placca 3p bianco antibatterico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca in tecnopolimero - 3 moduli - antibatterico - colore bianco

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità orizzontali

1

altezza

84 mm

altezza totale

84 mm

larghezza di montaggio

120 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

9003

profondità

8 mm

larghezza

120 mm

colore

Bianco

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 3P BIANCO ANTIBATTER Matix