Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4826CRD
Cod. Produttore
AM4826CRD
Cod. EAN
8012199938417

Informazioni di prodotto

matix - placca 3+3p colors corallo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3+3 moduli - colore corallo - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

altezza

132 mm

numero di unità orizzontali

1

profondità

8 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

3020

larghezza

120 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

larghezza di montaggio

120 mm

altezza totale

132 mm

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

rosso

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

vetro sintetico

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 3+3P COLORS CORALLO Matix