Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
altezza totale
132 mm
numero di unità verticali
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
3
codice RAL (simile)
9016
larghezza di montaggio
120 mm
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
2
profondità
8 mm
altezza
numero di unità
larghezza
numero di unità orizzontali
materiale
plastica
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
superficie
non trattato
colore
grigio
esecuzione della superficie
brillante
qualità del materiale
materiale termoplastico
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te