Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4826TBC
Cod. Produttore
AM4826TBC
Cod. EAN
8012199940441

Informazioni di prodotto

matix - placca 3+3p bianco calce

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3+3 moduli - colore bianco calce - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza

120 mm

codice RAL (simile)

9002

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

altezza totale

132 mm

altezza

132 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

larghezza di montaggio

120 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

profondità

8 mm

numero di unità

1

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 3+3P BIANCO CALCE Matix