Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
larghezza
96.2 mm
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
1
numero di unità orizzontali
numero di unità
profondità
8 mm
numero di unità verticali
larghezza di montaggio
codice RAL (simile)
1014
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
2
altezza totale
84 mm
altezza
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
oro
superficie
galvanizzato
esecuzione della superficie
opaco
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te