Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4802TGG
Cod. Produttore
AM4802TGG
Cod. EAN
8012199942056

Informazioni di prodotto

matix - placca 2p marrone caffe

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 moduli - colore marrone caffe - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

codice RAL (simile)

8002

numero di unità verticali

1

larghezza di montaggio

96.2 mm

larghezza

96.2 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

84 mm

profondità

8 mm

altezza totale

84 mm

numero di unità orizzontali

1

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

colore

marrone

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 2P MARRONE CAFFE Matix