Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4802GCR
Cod. Produttore
AM4802GCR
Cod. EAN
8012199941974

Informazioni di prodotto

matix - placca 2p cromo lucido

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 moduli - colore cromo lucido - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

larghezza

96.2 mm

codice RAL (simile)

7035

altezza

84 mm

profondità

8 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

96.2 mm

altezza totale

84 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

galvanizzato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

colore

cromo

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 2P CROMO LUCIDO Matix