Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4819MTA
Cod. Produttore
AM4819MTA
Cod. EAN
8012199947143

Informazioni di prodotto

matix - placca 2p centrati titanium

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 moduli centrati - colore titanium - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

84 mm

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

7044

profondità

8 mm

numero di unità

1

altezza

84 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

120 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

larghezza

120 mm

numero di unità orizzontali

1

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

titanio

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 2P CENTRATI TITANIUM Matix