Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4819MSL
Cod. Produttore
AM4819MSL
Cod. EAN
8012199947129

Informazioni di prodotto

matix - placca 2p centrati silver

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 moduli centrati - colore silver - materiale tecnopolimero

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

profondità

8 mm

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9018

numero di unità orizzontali

1

altezza

84 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità verticali

1

altezza totale

84 mm

larghezza di montaggio

120 mm

larghezza

120 mm

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

colore

argento

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 2P CENTRATI SILVER Matix