Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
larghezza di montaggio
120 mm
numero di unità verticali
1
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
larghezza
altezza
84 mm
codice RAL (simile)
8002
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
2
numero di unità orizzontali
numero di unità
altezza totale
profondità
8 mm
esecuzione della superficie
opaco
colore
marrone
qualità del materiale
materiale termoplastico
direzione di montaggio
orizzontale
superficie
verniciato
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te