Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
profondità
8 mm
numero di unità
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
2
larghezza
120 mm
numero di unità verticali
altezza
84 mm
numero di unità orizzontali
altezza totale
larghezza di montaggio
codice RAL (simile)
7035
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
superficie
galvanizzato
materiale
plastica
direzione di montaggio
orizzontale
colore
cromo
esecuzione della superficie
brillante
qualità del materiale
materiale termoplastico
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te