Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4802BAB
Cod. Produttore
AM4802BAB
Cod. EAN
8005543470121

Informazioni di prodotto

matix - placca 2p bianco antibatterico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca in tecnopolimero - 2 moduli - antibatterico - colore bianco

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza

96.2 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza di montaggio

96.2 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

profondità

8 mm

altezza totale

84 mm

codice RAL (simile)

9003

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza

84 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità

1

superficie

non trattato

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

MATIX - PLACCA 2P BIANCO ANTIBATTER Matix