Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5921W
Cod. Produttore
A5921W
Cod. EAN
8012199502458

Informazioni di prodotto

matix magic - tasto con cartellino

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
copritasto con cartellino personalizzabile - per interruttore, deviatore e invertitore - colore avorio

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

con campo per dicitura

codice RAL (simile)

9001

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione

tasto monopezzo

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

stampa/marcatura

senza stampa

impiego

interruttore/tasto

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK00

altezza

43

profondità

9.9

larghezza

23.2

Produttore

MATIX MAGIC - TASTO CON CARTELLINO Magic/TT