Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5765
Cod. Produttore
A5765
Cod. EAN
8012199532639

Informazioni di prodotto

matix magic - tasca portabadge

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
tasca utilizzata per accensione delle luci e degli apparecchi all\'interno di camere di alberghi - spegnimento ritardato - colore avorio

senza alogeni

larghezza dell'apparecchio

70.7 mm

corrente di dimensionamento

16 A

codice RAL (simile)

9001

altezza dell'apparecchio

43.8 mm

profondità di incasso

50.4 mm

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tensione nominale

230 V

profondità dell'apparecchio

50.4 mm

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di illuminazione

non fornito

casella di testo/superficie di marcatura

no

materiale

plastica

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

illuminazione

no

tipo di montaggio

incassato

tipo di circuito

interruttore unipolare

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di comando

scheda per hotel

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

MATIX MAGIC - TASCA PORTABADGE Magic/TT