Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
casella di testo/superficie di marcatura
con illuminazione
tensione nominale
250 V
profondità dell'apparecchio
36.6 mm
altezza dell'apparecchio
43.6 mm
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
numero di poli
1
codice RAL (simile)
9001
corrente di dimensionamento
10 A
numero di bascule di azionamento
larghezza dell'apparecchio
47.1 mm
tipo di comando
pulsante
esecuzione
tasto singolo
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
materiale
plastica
contatti
1 contatto di chiusura
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
esecuzione della superficie
brillante
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
Bianco
superficie
non trattato
tipo di montaggio
incassato
con lampada di segnalazione
tipo di collegamento
morsetto a vite
numero di contatti di chiusura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te