Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5020N
Cod. Produttore
A5020N
Cod. EAN
8012199500577

Informazioni di prodotto

matix magic - presa speciale polarizzata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa speciale polarizzata bipolare irreversibile per spina art. 2020 - colore avorio

senza alogeni

morsetto di giunzione

con stampa

profondità dell'apparecchio

35 mm

codice RAL (simile)

1013

altezza dell'apparecchio

43 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

larghezza dell'apparecchio

22.5 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

campo per dicitura

senza campo per dicitura

colore

beige

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

adatto per grado di protezione (IP)

IP30

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

impiego

presa per compensazione potenziale

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

direzione di uscita

diritto

resistenza agli urti

IK06

Produttore

MATIX MAGIC - PRESA SPECIALE POLARI Magic/TT