Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
frequenza
45 Hz 55 Hz
senza alogeni
montaggio isolato
con funzione loop
con protezione dal contatto incrementata
tensione nominale
250 V
numero di unità
2
altezza dell'apparecchio
47 mm
corrente nominale
16 A
profondità dell'apparecchio
41 mm
codice RAL (simile)
9001
numero dei moduli (per costruzione modulare)
larghezza dell'apparecchio
47.1 mm
stampa/marcatura
senza stampa
esecuzione
SCHUKO
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
tipo di montaggio
incassato
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di collegamento
morsetto a vite
materiale
plastica
copertura
piastra centrale
colore
Bianco
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
brillante
numero di fasi
1
contatto di protezione
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Cod. Rexel: BTIA5440/16R Cod. Produttore: A5440/16R Cod. EAN: 8012199491684
Cod. Rexel: BTIA5440X16V Cod. Produttore: A5440X16V Cod. EAN: 8012199919966
Cod. Rexel: BTIA5180R Cod. Produttore: A5180R Cod. EAN: 8012199642055
Cod. Rexel: BTIA5000 Cod. Produttore: A5000 Cod. EAN: 8012199504711
Cod. Rexel: BTIA5374/1 Cod. Produttore: A5374/1 Cod. EAN: 8012199501352
Cod. Rexel: BTIA5003 Cod. Produttore: A5003 Cod. EAN: 8012199498065
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te