Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con corpo luminoso
trasparente
senza alogeni
con simbolo/stampa fisso/a
max. potenza della lampada
0.15 W
codice RAL (simile)
1013
tensione nominale
230 V
colore
beige
utilizzo come tasto
no
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
materiale
plastica
tipo di montaggio
incassato
esecuzione della superficie
brillante
colore del corpo luminoso
verde
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te