Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5060A
Cod. Produttore
A5060A
Cod. EAN
8012199502267

Informazioni di prodotto

matix magic - portalampada colore arancio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada colore avorio con diffusore arancio per lampade 24V 3W a siluro tipo S6x30

trasparente

con corpo luminoso

senza alogeni

con simbolo/stampa fisso/a

codice RAL (simile)

1013

tensione nominale

230 V

max. potenza della lampada

0.15 W

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

beige

materiale

plastica

utilizzo come tasto

no

esecuzione della superficie

brillante

tipo di montaggio

incassato

colore del corpo luminoso

arancione

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

qualità del materiale

materiale termoplastico

Produttore

MATIX MAGIC - PORTALAMPADA COLORE A Magic/TT