Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5062B
Cod. Produttore
A5062B
Cod. EAN
8012199502304

Informazioni di prodotto

matix magic - portalampada arancio/bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada doppio colore avorio per lampade 24V 1,5W a baionetta tipo BA7/S - arancio/trasparente

senza alogeni

trasparente

con simbolo/stampa fisso/a

con corpo luminoso

max. potenza della lampada

0.15 W

codice RAL (simile)

1013

tensione nominale

230 V

esecuzione della superficie

brillante

colore

beige

materiale

plastica

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

utilizzo come tasto

no

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

Produttore

MATIX MAGIC - PORTALAMPADA ARANCIO/ Magic/TT