Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con corpo luminoso
con simbolo/stampa fisso/a
trasparente
senza alogeni
codice RAL (simile)
1013
max. potenza della lampada
0.5 W
tensione nominale
230 V
superficie
non trattato
utilizzo come tasto
no
composizione
elemento base con piastra di copertura centrale
adatto per grado di protezione (IP)
IP2X
qualità del materiale
materiale termoplastico
esecuzione della superficie
brillante
materiale
plastica
colore
beige
colore del corpo luminoso
bianco
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te