Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5774/1
Cod. Produttore
A5774/1
Cod. EAN
8012199527031

Informazioni di prodotto

matix magic - lampada emergenza 4 moduli 1h

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
lampada emergenza 1W 4 moduli autonomia 1h - alimentazione 230vac

tensione nominale

230 V 230 V

con corpo luminoso

ampiezza di riconoscimento

2 m

riserva di marcia

1 h

potenza della lampada

1 W

flusso luminoso in modalità d’emergenza

5 lm

materiale della scatola

plastica

tipo di marcatura

solo su un lato

classe di protezione

II

colore della scatola

antracite

adatto per tipo di marcatura

adesivo

alimentazione

centrale (batteria centrale)

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

dispositivo di monitoraggio

tasto di controllo

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

59 mm

altezza/profondità

59 mm

larghezza

45 mm

lunghezza

90.7 mm

prestazioni del sistema

1

flusso luminoso effettivo

5 lm

altezza/profondità di inserimento

59

Produttore

MATIX MAGIC - LAMPADA EMERGENZA 4 M Magic/TT