Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5631V12V24
Cod. Produttore
A5631V12V24
Cod. EAN
8005543429167

Informazioni di prodotto

Matix magic - lamp segnapasso 12-24 Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
lampada segnapasso con LED a luce bianca - 12/24V a.c.

con simbolo/stampa fisso/a

senza alogeni

trasparente

con corpo luminoso

codice RAL (simile)

1013

max. potenza della lampada

0.6 W

tensione nominale

12 V

colore del corpo luminoso

bianco

colore

beige

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP2X

utilizzo come tasto

no

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

Produttore

MATIX MAGIC - LAMP SEGNAPASSO 12-24 Magic/TT