Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5630V12V24
Cod. Produttore
A5630V12V24
Cod. EAN
8005543429143

Informazioni di prodotto

Matix magic - lamp segnapasso 12-24Vac int

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
lampada segnapasso Màtix con LED a luce bianca ed interruttore ON-OFF - 12/24V ac

trasparente

senza alogeni

con corpo luminoso

con simbolo/stampa fisso/a

max. potenza della lampada

0.6 W

codice RAL (simile)

1013

tensione nominale

12 V

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

beige

utilizzo come tasto

no

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

esecuzione della superficie

brillante

colore del corpo luminoso

bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

MATIX MAGIC - LAMP SEGNAPASSO 12-24 Magic/TT