Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5659
Cod. Produttore
AM5659
Cod. EAN
8005543479018

Informazioni di prodotto

Matix - Green Switch SCS PIR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Green Switch BUS-SCS ad infrarossi passivi (PIR), adatto al rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, installazione ad incasso in serie civile (Living Now, Axolute, LivingLight o Màtix), dimensioni 2 moduli, grado di protezione IP20, connessione tramite connettore SCS, area di copertura frontale di 8m per un ampiezza di 180° ad un’altezza di installazione di 1.2 m, altezza massima di installazione di 1.2 m, alimentazione 27 V d.c., regolazione tramite telecomando base/avanzato (BMSO4003 e 088240) o tramite gli appositi software di configurazione, del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux, del tempo di ritardo da 5 s a 59m e dei principali parametri di funzionamento.

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

segnalatore di movimento

ritardo di disinserzione con apprendimento automatico

luminosità di intervento regolabile

accoppiamento bus incluso

max. portata frontale

8 m

max. portata da un lato

6 m

altezza di montaggio ottimale

1.2 m

prodotto Sustainable

Si

Produttore

MATIX - GREEN SWITCH SCS PIR Matix