Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5911/2AI
Cod. Produttore
AM5911/2AI
Cod. EAN
8012199835648

Informazioni di prodotto

matix - copritasto ON OFF regolaz 2 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
copritasto di regolazione ON/OFF 2 moduli

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

altra marcatura

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione

bilico monopezzo

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

45

Produttore

MATIX - COPRITASTO ON OFF REGOLAZ 2 Matix