Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5911/2AG
Cod. Produttore
AM5911/2AG
Cod. EAN
8012199835600

Informazioni di prodotto

matix - copritasto ON OFF 2 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
copritasto ON OFF 2 moduli

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

materiale

plastica

esecuzione

bilico monopezzo

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

colore

Bianco

superficie

non trattato

stampa/marcatura

altra marcatura

impiego

interruttore/tasto

adatto per grado di protezione (IP)

IP21

altezza

45

profondità

5.3

larghezza

45

Produttore

MATIX - COPRITASTO ON OFF 2 MOD Matix