Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
finestra di controllo/uscita luce
senza alogeni
codice RAL (simile)
9003
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
esecuzione della superficie
brillante
materiale
plastica
superficie
non trattato
impiego
interruttore/tasto
stampa/marcatura
altra marcatura
adatto per grado di protezione (IP)
IP21
esecuzione
bilico in due parti
colore
Bianco
altezza
45
profondità
5.3
larghezza
22.5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te