Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5921DAB
Cod. Produttore
AM5921DAB
Cod. EAN
8005543470862

Informazioni di prodotto

matix - copritasto+campanello antibatterico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
copritasto con simbolo campanello illuminabile - antibatterico - colore bianco

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

superficie

non trattato

stampa/marcatura

simbolo "campanello"

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

esecuzione

tasto monopezzo

resistenza agli urti

IK00

altezza

43

profondità

9.9

larghezza

23.2

Produttore

MATIX - COPRITASTO+CAMPANELLO ANTIB Matix