Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4027CWI
Cod. Produttore
AM4027CWI
Cod. EAN
8005543678824

Informazioni di prodotto

MATIX - Comando tapparelle wireless 1M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Permette il controllo di uno o più comandi tapparella connessi. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo.

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

funzione commutazione

corrente di inserzione ohmica

2 A

numero max. di uscite avvolgibili

1

radio bidirezionale

sistema bus radio

max. potenza di interruzione

500 W

numero di ingressi

4

con radiotrasmittente manuale

numero di comandi

2

con apparecchio di codifica radio

sistema rolling code

lunghezza codice (bit)

128

radiofrequenza

2400 MHz

portata

185 m

tasto radio incassato

alimentazione elettrica

batteria

prodotto Sustainable

Si

Produttore

MATIX - COMANDO TAPPARELLE WIRELESS

€ 61,36 x 1 pz.
(pz.)